Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 50 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 124.5 mm
Larghezza: 270 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 20 mm
- copia
- copia
Tipologia: Gancio a occhiello
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato