INSET SPA - INSB05408 RTGN40 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per diametro del tubo nominale - 40 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Tipologia - Raccordo a innesto
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8010730501625
Codice prodotto
INSB05408
Cod. produttore
B05408
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Per diametro del tubo nominale:
40 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipologia:
Raccordo a innesto
Qualità del materiale:
Altro
Superficie lucidata:
no
Un prodotto INSET SPA
Scopri la serie INSET SPA


