HAGER - HAGERC225 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NA 230VAC 25A 1 - ERC225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
3250612400676
Codice prodotto
HAGERC225
Cod. produttore
ERC225
Produttore
HBO
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Cursore per commutazione manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
1900 W
Carico max. della lampada fluorescente:
950 VA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Senza ronzio:
no
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1990 VA
Profondità di incasso:
60 mm
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
810 VA
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER