Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 50 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 384 mm
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Altro
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Lunghezza: 188 mm
Tipo di montaggio: A parete
Grado di protezione (IP): IP44
Colore: Antracite
Materiale: Acciaio
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...30 V
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4