pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S15KXQ040Q SUPPORTO 15 REG. DOPPIO TIPO-UR1 3.0 S - A0S15KXQ040Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S15KXQ040Q SUPPORTO 15 REG. DOPPIO TIPO-UR1 3.0 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altro

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per fissaggio su console - no

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210125947

Codice prodotto

FCZA0S15KXQ040Q

Cod. produttore

A0S15KXQ040Q

Produttore

FCZ

Adatto per:

Altro

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per fissaggio su console:

no

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto regolabile doppio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.