pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15212 ITR 16VA 8/12VCA - A9A15212

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 8 V

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 2 A

  • Intensità di corrente secondaria 2 - 1.3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480097843

Codice prodotto

SNRA9A15212

Cod. produttore

A9A15212

Produttore

SNR

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

8 V

Tensione secondaria 2:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

2 A

Intensità di corrente secondaria 2:

1.3 A

Max. potenza d'uscita:

16 W

Max. potenza dissipata:

2 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

A parete:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per installazione in serie:

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

36 mm

Altezza:

89 mm

Numero moduli DIN:

2

A prova di corto circuito:

Protezione termica:

Con interruttore on/off:

no

Questo trasformatore di suoneria Acti9 iTR 16VA consente di ottenere una tensione di 8VAC o 12VAC molto bassa da una rete 230 V AC. Il trasformatore è sicuro, il che significa che i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati l'uno dall'altro. L'alimentazione è di 16 VA. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione primaria è 230VAC +/-10%. L'uscita di tensione secondaria è 8VAC o 12VAC +/-15%. È resistente alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo integrato. La tensione di carico di spegnimento è 13VAC per una tensione secondaria nominale di 8VAC. La tensione di carico di spegnimento è 18VAC per una tensione secondaria nominale di 12VAC. È un dispositivo di Classe II con schermatura del terminale (opzionale). Il trasformatore per suoneria può essere montato su guida DIN in posizione verticale o orizzontale. La larghezza in passi da 9 mm è 4. Il peso è 384 g. Il grado di protezione ai sensi della norma IEC 60529 è IP20 con la schermatura dei morsetti. Le dimensioni totali sono (W) 36 mm x (H) 89 mm x (D) 60 mm. La larghezza in moduli da 18 mm è 2. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e 55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -25°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61558-2-6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC