BOCCHIOTTI SPA - IBOB04688 ST VTR INOX - B04688

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio
Larghezza - 32 mm
Altezza - 102 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8015892046885
Codice prodotto
IBOB04688
Cod. produttore
B04688
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Parti/set di fissaggio
Larghezza:
32 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
25 mm
Set di staffe in acciaio INOX AISI 304, progettate per mantenere il doppio isolamento e la protezione IP66. Compatibili con quadri in vetroresina Pedro VTR (misure 01-07), si installano facilmente senza forare la struttura, fissandole sul retro. Ogni confezione include 4 staffe con viti di montaggio. Il codice si riferisce a una singola staffa. Ideali per installazioni sicure e resistenti agli agenti esterni.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


