ARNOCANALI SPA - ARNB72.3 COPERCHIO BATTISCOPA 70 BIANCO - B72.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Lunghezza - 2000 mm
Film protettivo - sì
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8018138147407
Codice prodotto
ARNB72.3
Cod. produttore
B72.3
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Lunghezza:
2000 mm
Film protettivo:
sì
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Coperchio per canale a battiscopa

Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


