pagina iniziale

BTICINO - BTI93630V MAS LDX - PORTA VETRO 600X600 - 93630V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199697178

Codice prodotto

BTI93630V

Cod. produttore

93630V

Produttore

BTI

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

725 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

60 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Laccato

Porta in vetro per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x600mm

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO