Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Tensione nominale: 230...415 V
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Zona di serraggio/bloccaggio: 17.2...165 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...25 mm²
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3