pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02238 LAN 40X40 W TERMINALE - B02238

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02238 LAN 40X40 W TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892022384

Codice prodotto

IBOB02238

Cod. produttore

B02238

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Terminale realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta cavi della linea TA-EN, di dimensioni b40 x h40 mm. Offre protezione IP40 secondo EN 60529 e resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propagante la fiamma, per garantire sicurezza e affidabilità in tutte le installazioni.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA