SIEMENS - SIE8GK21244KK23 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H1200 B600 P25 - 8GK21244KK23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 144
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
188 Kg CO₂-eq
EAN
4001869372822
Codice prodotto
SIE8GK21244KK23
Cod. produttore
8GK21244KK23
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
144
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
6
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- IP55
- Classe di protezione 1
- Dimensioni: A=1200mm, La=600mm, T=250mm
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici
- Disponibile in diverse esecuzioni e colori speciali
- Porte opzionali in vetro o acciaio
- Pianificazione e montaggio facilitati grazie alla piattaforma comune
- Configurazione individuale e specifica per il progetto
- Supporto nella documentazione tramite il software SIMARIS configuration
- Sistema di quadri versatile e adattabile per diverse necessità
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un quadro di distribuzione da parete pensato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per garantire una pianificazione e un montaggio semplificati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


