Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 316 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 20...26 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 13 kA
Numero di poli: 4
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Corrente nominale in AC 50 Hz: 16 A
Tipo di uscita: Manicotto d'entrata
Numero di poli: 3
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro