Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 0 kA
Numero di poli: 2
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Larghezza: 510 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 0.05 A
Corrente nominale primaria In: 170 A
Tipologia: Trasformatore di corrente di protezione
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Altezza: 50 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 600 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm