pagina iniziale

EATON - EAO120938 PKZ-SOL20 INT. DI PROT. STRINGA 20A 900V - 120938

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Numero di poli - 2

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015081187683

Codice prodotto

EAO120938

Cod. produttore

120938

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

0 kA

Numero di poli:

2

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

0...0 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

120...120 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

sì

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Manopola

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Gli interruttori automatici di stringa PKZ-Sol sono l’alternativa senza fusibili per la protezione dei moduli fotovoltaici contro le correnti di cortocircuito. Con la loro gamma di intervento variabile, possono essere regolati in modo ottimale in base alla corrente di cortocircuito effettiva di una stringa. Utilizzando lo sganciatore sottotensione ritardato opzionale P-Sol-XUV, commutazione da remoto, per esempio, possibile per i vigili del fuoco.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON