Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 130 mm
Altezza: 13 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 600 mm
Altezza: 50 mm
Profondità: 250 mm
Larghezza: 816 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4