Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Chiuso
Tipo di apparecchio: Altro
Numero di unità: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Interruttore di gruppo
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 515 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 76 A
Corrente nominale secondaria: 0.25 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12