LEGRAND - LEG004832 MORSETTIERE-MORSETTIERA TERRA IP2X 8 FOR - 004832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Corrente nominale - 76 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Numero di poli - 1
Con protezione dal contatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
3414971730021
Codice prodotto
LEG004832
Cod. produttore
004832
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Corrente nominale:
76 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Numero di poli:
1
Con protezione dal contatto:
sì
Sezione conduttore, ingresso:
1.5...16 mm²
Adatto per conduttori massicci:
sì
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
7
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Sezione conduttore, uscita:
1.5...16 mm²
Larghezza:
75 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Profondità:
16 mm
Altezza:
30 mm