DKC-COMBITECH - SCZ5280035 C5 DER PIANA LATERALE T 400X80 ZS - 5280035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 400 mm
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032255
Codice prodotto
SCZ5280035
Cod. produttore
5280035
Produttore
DKC
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
400 mm
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


