HAGER - HAGJP024 COPRIFORO A BANDA 24M SISTEMA QUADRO - JP024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Laccato
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Larghezza - 510 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
3250613560294
Codice prodotto
HAGJP024
Cod. produttore
JP024
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Larghezza:
510 mm
Numero moduli DIN:
24
Altezza:
35 mm
Mostrina coprimodulo a clip, progettata per 24 moduli, realizzato in plastica di colore RAL 9010, la sua finitura in colore RAL9010 la sua installazione è estremamente semplice e veloce grazie al sistema a clip che non richiede l'uso di attrezzi.


