pagina iniziale

BTICINO - BTIE315P24 LINEA HABITA CENTRALINO INCASSO 24 DIN F - E315P24

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543646717

Codice prodotto

BTIE315P24

Cod. produttore

E315P24

Produttore

BTI

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

436 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

765 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

103 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

310 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

72 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

385 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

72 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Numero RAL:

9003

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

Tipo di porta:

Singolo

Centralino da incasso LINEA HABITA in resina termoplastica con portello fumè, 2x12 moduli DIN da completare con scatola da incasso

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO