pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF3PZ MAN ROT ROSSAL LUC VARIO V5 V6 - KCF3PZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCF3PZ MAN ROT ROSSAL LUC VARIO V5 V6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - sì

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110804775

Codice prodotto

SNRKCF3PZ

Cod. produttore

KCF3PZ

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

sì

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

sì

KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'utilizzo con corpo interruttori V5-V6, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale da 90x90 mm, 4 viti di fissaggio. KCF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC