pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB21 SPINA 16A SEL DI FASE A MORS L/N - KBC16DCB21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB21 SPINA 16A SEL DI FASE A MORS L/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 16 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...400 V

  • Selezione di fase -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480002229

Codice prodotto

SNRKBC16DCB21

Cod. produttore

KBC16DCB21

Produttore

SNR

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Numero di poli:

3

Corrente nominale in AC 50 Hz:

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...400 V

Selezione di fase:

Con arresto:

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese NEMA:

0

Numero di prese, altre:

0

Esecuzione delle prese:

Altro

Protezione:

Senza

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

168 mm

Larghezza:

33 mm

Altezza:

53 mm

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La polarità è L+N+PE, con un perno mobile e un neutro fisso. Il blocco è di colore blu. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC