GEWISS - GEWGW40030 CENTRALINO PAR.S.PORTA 24M.(12X2) IP40 - GW40030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8011564012172
Codice prodotto
GEWGW40030
Cod. produttore
GW40030
Produttore
GEW
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
340 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Senza
Profondità:
95 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
48 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


