LOVATO - LOVDM0T0080 TRASF. AMP. 80/5A D22MM PRIM. PASSANTE - DM0T0080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 80 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA
Classe di precisione - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
8013975210635
Codice prodotto
LOVDM0T0080
Cod. produttore
DM0T0080
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
80 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1.5 VA
Classe di precisione:
1
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
22...22 mm
Apertura in larghezza:
22...22 mm
Diametro dell'apertura:
22 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


