Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 300 A
Corrente nominale: 10 A
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Forma della rete TN-S: no
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Zona di serraggio/bloccaggio: 17.2...48 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Sezione dei cavi da collegare: 2.5...25 mm²
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Intensità di corrente secondaria 1: 2.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Intensità di corrente secondaria 1: 7.5 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 4 V