pagina iniziale

LEGRAND - LEGX9C74Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X75 Z - X9C74Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGX9C74Z P31-TESTATA DI CHIUSURA 200X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972277709

Codice prodotto

LEGX9C74Z

Cod. produttore

X9C74Z

Produttore

BTI

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita con bulloneria.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND