Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 135 mm
Colore: Bianco
Profondità: 400 mm
Larghezza: 650 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Materiale: Plastica
Lunghezza: 400 mm
Larghezza: 400 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Profondità del canale battiscopa: 68 mm