Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: A parete/incassato
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 18
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 3
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 40 mm
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 60 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile