Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Corrente nominale secondaria: 0.4 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 40 A
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
Corrente nominale: 50 A
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
















![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R37480 IID 4P 80A 500MA [S] TIPO A SI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104473_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6767AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1794548811601&type=small)