Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Bianco
Profondità: 400 mm
Larghezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 135 mm
Lunghezza: 500 mm
Adatto per profondità canale: 60 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4