BOCCHIOTTI SPA - IBOB04000 IP40 STD04GRI CEN PARETE - B04000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Esecuzione coperchio - Con taglio
Tipo di porta - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8015892040005
Codice prodotto
IBOB04000
Cod. produttore
B04000
Produttore
HBO
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di porta:
Altro
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza di montaggio:
138 mm
Profondità interna:
86 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
140 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
86 mm


