Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Lunghezza: 400 mm
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Tipologia: Braccio da parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
- copia
- copia
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Adatto per salvamotore: sì
Tipologia: Morsetto
Altezza: 20 mm
Larghezza: 450 mm