Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 149.5 mm
Larghezza: 486 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 60 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°