Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Lunghezza: 400 mm
Grado di protezione (IP): IP41
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 30000...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30 mA
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Altro
Con piastra di montaggio: sì
Con guida portante: no
Con copertura: sì
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm