Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 40 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di alimentazione: 24...24 V
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Amperometro: no
Wattmetro: no
Voltmetro: no
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Zona di serraggio/bloccaggio: 19...28 mm
Materiale: Acciaio
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale