SATI ITALIA SPA - SAT1041656 S5 CURVA DISC. 90 400X80 ZS - 1041656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Con parte superiore - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
S5
EAN
8032887200367
Codice prodotto
SAT1041656
Cod. produttore
1041656
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
120 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Colore:
Altro


