pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04642 PS VTR 24 PANNELLO SFINESTRATO 24 - B04642

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04642 PS VTR 24 PANNELLO SFINESTRATO 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 149.5 mm

  • Numero di barre DIN - 1

  • Larghezza - 486 mm

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 24

  • Distanza file - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8015892046427

Codice prodotto

IBOB04642

Cod. produttore

B04642

Produttore

HBO

Altezza:

149.5 mm

Numero di barre DIN:

1

Larghezza:

486 mm

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

24

Distanza file:

150 mm

Profondità:

120 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Con busbar:

no

Pannello sfinestrato 24 moduli PS VTR 24 per quadri Pedro VTR 05

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA