pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03244 APCN W ANG.PIANOCOR - B03244

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03244 APCN W ANG.PIANOCOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza canale del battiscopa - 22 mm

  • Profondità del canale battiscopa - 68 mm

  • Labbro di tenuta parte superiore - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PC/ABS

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892032444

Codice prodotto

IBOB03244

Cod. produttore

B03244

Produttore

HBO

Altezza canale del battiscopa:

22 mm

Profondità del canale battiscopa:

68 mm

Labbro di tenuta parte superiore:

Senza

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PC/ABS

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Decorazione:

Altro

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Film protettivo:

no

Con listello per moquette:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Angolo piano variabile per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TCN con 3 scomparti, per installazioni a cornice. Realizzato in ABS di colore bianco RAL 9001, garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 e non propaga la fiamma. Icoperchi sono smontabili con attrezzo.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA