Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente trifase
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Corrente nominale secondaria: 0.4 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Adatto per armadi di larghezza: 650 mm
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: sì
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Tipologia: Braccio da parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 108 mm
Tipologia: Raccordo a innesto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 425 mm
Tipo di montaggio: A parete