Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 475 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
- copia
- copia
Colore: Grigio
Diametro esterno: 68 mm
Diametro interno: 60 mm
Tipologia: Base set laterale
Materiale: Acciaio
Larghezza: 796 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°