Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Nero
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
- copia
- copia
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Con manicotto: sì
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 194 mm
Altezza: 44 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Altezza: 200 mm
Numero di file: 0
Larghezza: 512 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm