ABB SPA - ABB65P18X32 MISTRAL65 PORTA TRASPARENTE 54M - 65P18X32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
8000126098167
Codice prodotto
ABB65P18X32
Cod. produttore
65P18X32
Produttore
ABB
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
430 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
600 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
155 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
363 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
98 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
527 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
84 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA