WEIDMULLER - WEI2530550000 VPU PV II 3 1000 - 2530550000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete TN-S - no
Forma della rete DC - sì
Forma della rete TT - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118540550
Codice prodotto
WEI2530550000
Cod. produttore
2530550000
Produttore
WEI
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
sì
Forma della rete TT:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
3 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Tensione permanente DC max.:
1100 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
1000 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Max. tensione PV:
1100 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
1.5 mm²
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


