Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Diametro del foro: 22.5 mm
Forma della lente: Tondo
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Altezza: 60 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
- copia
- copia
volume: 101 dB
Frequenza del segnale acustico: 1730...1730 Hz
Tensione nominale: 240...240 V
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 16 mm
Principio di misura fisico: Altro
Numero di ingressi elettrodi: 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC