COSMEC - CSM6070-16 TUBO FLESS.MET. DN16 D15,5X21 RIV. GRIGI - 6070-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Diametro esterno - 21 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
50 M
EAN
8033648141684
Codice prodotto
CSM6070-16
Cod. produttore
6070-16
Produttore
DKC
Diametro nominale:
16 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Diametro esterno:
21 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza a trazione:
500 N
Raggio di curvatura statico:
70 mm
Colore:
Grigio
Carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive e isolanti
A propagazione di fiamma:
no
Impiego in zona antideflagrante:
sì
Con omologazione secondo UL:
no


