pagina iniziale

LOVATO - LOVHR5XS21 ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR50, VITE - HR5XS21

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR5XS21 ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR50, VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili - no

  • Integrazione funzionale possibile - no

  • Numero di pin - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975233375

Codice prodotto

LOVHR5XS21

Cod. produttore

HR5XS21

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

no

Integrazione funzionale possibile:

no

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

62 mm

ZOCCOLO PER RELE' PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A VITE, TERMINALI CONTATTI TUTTI SUL LATO SUPERIORE