Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 5...70 bar
Grado di protezione (IP): IP66
- copia
- copia
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 42
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.1...0.16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 4
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipo di avviatore motore: Altro
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 1.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V