pagina iniziale

ILME - ILMCDSF 42 FR.PRESA 10A 42P. MOLLA - CDSF 42

ILME
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 42

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747152358

Codice prodotto

ILMCDSF 42

Cod. produttore

CDSF 42

Produttore

ILM

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

42

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

frutto serie CLASS tecnica