Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 30...40 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Avvitabile
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Altezza: 930 mm
Componenti del sistema del quadro: Consolle di comando fissa
Larghezza: 800 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 16...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 135 A
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3